tp-link AC1200 Wi-Fi Range Extender

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Plug TypeEU, UK, US
Interface1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)
ButtonWPS Button, Reset Button
Dimensions (mm)156.5x101.5x95)
Antenna Type2 x external
CertificationCE, FCC, RoHS
Frequency (GHz)2.4 and 5 (11ac)
Power Consumption (W)Max. 7.3
Signal Rate5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 300Mpbs
Transmission Power (dBm)<17 (2.4GHz & 5GHz)
Wireless Security64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan