tp-link 300Mbps High Power Wireless USB Adapter

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
InterfaceMini USB
ButtonWPS
Wireless StandardsIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensions (mm)90.8x60.7x24
Antenna Type2 x Detachable Omni Directional (RP-SMA)
Antenna Gain (dBi)5
Frequency (GHz)2.4-2.4835
Signal RateTxUp to 150Mbps RxUp to 300Mbps
System RequirementsWindows 10/8.1/8/7/XP Mac OS X Linux
Wireless ModesAd-Hoc / Infrastructure mode

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan