tp-link JeatStream Unmanaged Power Over Ethernet Switch

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Power Supply (V)AC 100-240 (50/60Hz)
Backup Bandwidth (Gbps)7.2
Mac Address Table8000
Dimensions (mm)440x180x44
Transmission MethodStore-And-Forward
CertificationCE, FCC, RoHS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
16 PoE+ 10/100Mbps RJ45 ports, 2 Gigabit RJ45 ports and 2 combo Gigabit SFP slots

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan