tp-link JeatStream Single-mode MiniGBIC module

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Standards and ProtocolsIEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
Wave Length (Nm)1310
Power Supply (V/A)3.3V
Safety & EmissionFCC, CE
CabelSingle-mode Fiber
Fiber Type9/125 μm Single-mode
Data Rate (Gbps)1.25
Maximum Cable Length (km)10
Port TypeLC/UPC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Single-mode MiniGBIC module

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan