tp-link JeatStream Multi-mode MiniGBIC module

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Standards and ProtocolsIEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
Wave Length (Nm)850
Power Supply (V/A)3.3V
Safety & EmissionFCC, CE
CabelMulti-mode Fiber
Fiber Type50/125μm or 62.5/125μm Multi-mode
Data Rate (Gbps)1.25
Max. Cable Length (m)550
Port TypeLC/UPC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Multi-mode MiniGBIC module

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan