tp-link JeatStream Gigabit SFP Media Converter

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Wave LengthDepends on the used SFP module
Network Media1000BASE-X Multi-mode/Single-mode SFP module
LED IndicatorPWR, Link/Act
Dimensions (mm)94.5x73.0x27.0
Power Supply (V/A)External Power Adapter
Power Consumption (W)Max. 1.7
Safety & EmissionFCC, CE, RoHS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto-MDI/MDIX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait