Katayama Chain Sprocket Semi-F Series 2100B (7-1/2)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Structural Steel
Type2100B
Chain No.C2100H
Number of Columns1
Sprocket FormB Type
Tooth Width (mm)17.6
Shaft hole typeShaft bore type
Chain Pitch (mm)63.5
Action No. of Teeth7-1/2
Actual No. of Teeth15
Boss Diameter (mm)98
Boss Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan