Mitsuboshi V-Belt Shaped Red Type-D (400 to 450inch)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
Angle (°)40
Belt Height (mm)19
Belt TypeV belt (Red Label)
Belt Width (mm)31.5
TypeD Type
Belt MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan