BFT Automatic Telescopic Door Operator (Mesin Pintu Geser Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp85.999.900 - Rp92.999.900
Spesifikasi
Supply Voltage AC (V)24
Leaf TypeSliding
Number of Doors4
Door Weight (kg)4x80
Manual CycleReversible
Impact ReactionElectronic Torque Limiter
Protection RatingIPX14
Environmental Conditions (°C)(-20) ÷ 55
Power Consumption Nominal (W)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operator for telescopic sliding pedestrian doors with 4 leaves and max. weight 4x80 kg. useful passage 2000 mm and transom width 3200 mm.
Feature
Includes: - Vista TL4 - 420 Telescopic door 230V 1pc - Cover Vista TL4 - 420 Telescopic door L 3200 MM 1pc - Infrared Sensor 2pcs - Glass Clamp 2pcs - Floor Guide 2pcs - Door Side Beam (Kecuali Zen Safe) 1set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait