BFT Automatic Swing Gates (Electromechanical)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Max. Width of Door/Gate Wing (m)3.5
Maximum Angle (°)120
LockingMechanical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In-ground irreversible electromechanical operator 24 V for swing gates weighing up to 400 kg and 3.5 m long.
Feature
Includes: - ELI 250 BT 24V Motor underground type 2pcs - Control unit Thalia Light SD 230V-24V 1pc - SCC Manual release for BTCF of ELI 250 2pcs - BTCF 120E 120° Foundation box 2pcs - Blinker with antenna 24V 1pc - Photocell 130 1set - Column photocell 2pcs - Push button 1pc - Electric drop lock 24V / 230V 1pc - Mitto 2CH Transmitter 433 MHz 2pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan