BFT Automatic Swing Door

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp55.999.900
Spesifikasi
Supply Voltage AC (V)24
Leaf TypeSwing
Door Weight250
Manual CycleReversible
Motor TypeDunker Motor
Type of limit switchEncoder
Clear Opening (mm)700:1400
Opening SpeedUp to 70
Closing SpeedUp to 40
Power Consumption Nominal (W)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operator for hinged doors with motor and closing with return spring. Leaves with max. weight 250 kg. max. width 684 mm.
Feature
Includes: - Vista SW SXL Swing door operator with Spring 1pc - ASW XL Rigid pull arm 1pc - EXT ASW XL 30 L=30 Fitting arm 1pc - Function selector for Vista swing 1pc - Sensor motion Eagle Eye 2pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan