TRUSCO Phoenix Wagon 900x600

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp8.999.900
Spesifikasi
Main Body MaterialsSteel (antibacterial powder coating)
Wheel MaterialsElastomer (silent type)
Equal Load Capacity (kg/stage)100
Maximum Load Capacity150kg/piece
Strut Diameter (mm)25.4
Caster Bracket MaterialsSteel
Fall Prevention Height (mm)50
Shelf Board Adjustable Pitch (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan