Melzer Hydraulic Floor Jack Trolley Handle 360 Degree (Dongkrak Buaya) (Dongkrak Buaya)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (t)3
Maximum Height (mm)410
Minimum Height (mm)130
Product Size(mm)625x242x158

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan