Melzer CB Series Battery Charger (Pengisi Daya Aki)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Input Power (50/60Hz) (V)220
Input Power (50/60Hz) (PH)1
Charging Voltage (V)12/24
Protection ClassIP20
Dimensions (mm)280x240x200
Insulation classH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan