Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Memory Size (GB) | 4 |
| Battery Life (hour) | 12 |
| Charging Time (hour) | 1.5 |
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Tahan air dan debu Desain yang kuat dan tahan lama. Ini adalah pendamping olahraga yang sempurna. Remote control peringkat IPX5 yang tahan cipratan air ini dapat digunakan saat gerimis atau dibilas di bawah keran, dan headset peringkat IPX5/8 yang kedap air dapat ditenggelamkan ke dalam air asin hingga kedalaman 2 meter. Keduanya memiliki tingkat ketahanan debu IP6X, sehingga Anda bisa berlari atau berolahraga di pantai.2 Teknologi nirkabel Bluetooth dan NFC Stream musik dan audio lainnya secara nirkabel dari smartphone Anda melalui Bluetooth. Penyimpanan hingga 16 GB untuk audio Isi Walkman dengan daftar putar atau podcast favorit Anda. Siap untuk hal ekstrem Baik untuk mendaki atau memanjat, NW-WS620 adalah pendamping yang sempurna, tahan terhadap suhu ekstrem antara -5°C - 45°C. Tahan air asin Tahan air asin hingga kedalaman 2 meter, NW-WS620 dapat berada di dalam air hingga 30 menit, sempurna untuk berenang atau olahraga air.34 Anti debu Baik berolahraga di pasir atau berlari di pinggir pantai, Walkman kami yang tangguh tahan terhadap partikel kecil. Kebebasan streaming Mendadak ingin mengubah daftar putar Anda ketika berolahraga? Streaming musik atau audio lainnya secara nirkabel dari smartphone Anda dengan fungsi Bluetooth¿. Mode Suara Sekitar Mode Suara Sekitar menggunakan mikrofon internal di sisi kiri dan kanan Walkman agar Anda tetap dapat mendengar suara di sekitar, bahkan sambil mendengarkan musik. Jadi, Anda dapat mendengar pelatih kebugaran atau berbicara kepada teman Anda tanpa melewatkan irama. Nyaman dipakai Nyaman dipakai, desain ergonomis, ramping dan ringan, NW-WS620 sangat nyaman dan tetap terpasang pada tempatnya apa pun olahraga Anda.5 Tahan lama Nikmati masa pakai baterai 12 jam.6 Atau jika Anda tidak ada waktu, pengisian daya selama 3 menit memberi waktu dengar selama 60 menit, sehingga Anda dapat mengisi daya sambil bersiap. Kompatibel dengan smartphone Streaming dari smartphone Anda melalui fungsi Bluetooth¿ dengan NFC One-touch pairing yang mudah. Remote control Bluetooth7 Jawab panggilan dan ganti lagu menggunakan remote ringkas yang tahan cipratan air. Pasangkan ke jari atau pergelangan tangan Anda untuk kontrol audio mudah. Earbud standar dan anti-air untuk kepraktisan mendengar Dapatkan suara terbaik saat berolahraga dengan pilihan earbud standar atau anti-air. Earbud standar nyaman digunakan dan menghasilkan suara seimbang. Masuk ke kolam? Ganti dengan earbud anti-air; lapisan tipis menutup setiap earbud, mencegah kerusakan karena air dalam Walkman dan mengoptimalkan level suara untuk mendegarkan di bawah air. Mikrofon bawaan untuk panggilan bebas genggam Anda tidak perlu berhenti berolahraga untuk menerima telepon penting. Dengan mikrofon internal dan konektivitas Bluetooth, Anda dapat membuat dan menerima panggilan secara nirkabel dari smartphone.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
