NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #54 (Batu Gerinda)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Abrasive Wheel Diameter (mm)225
Arbor Hole Size (mm)60
Thickness (mm)5.0
Abrasive Wheel TypeT1
Gritty54
ColorWhite
MaterialAluminium Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan