Hi-Cook Fryer Deep (Penggorengan Celup)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Power (W)2000
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50-60
Dimensions (mm)410x240x240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kapasitas 3L. - Jendela kaca. - Tutup, panci, badan dan keranjang dari stainless steel. - Panel alat penggoreng bisa dilepas. - Pengaturan waktu dan temperature. - Kaki anti selip. - Proteksi panas berlebih. - No oil protection. - Plat lipat. - Saklar pengaman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan