CORSA Motorcycle Tyre Platinum R93 Series (Ban Luar Motor)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Size110/70-17
Rim Size (inch)17
Section Width (mm)110
Tread Depth (mm)6.24
Overall Diameter (mm)586.0
Rim Approved3.0
Tire PositionFront
Tire TypeTubeless
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0101:2012 No : 824 240041

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Ban Balap Harian yang disiapkan khusus bagi penyuka Cornering -Design telapak Semi slick memaksimalkan kontak area ke jalan, angle indicator yang dapat mengukur tingkat kemiringan kendaraan ketika melahap tikungan - Konstruksi V-Profile dipadu dengan lapisan aramid membuat performa maksimal hingga kecepatan tinggi - Teknologi kompon medium soft yang mencengkram jalan tanpa kompromi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan