CORSA Motorcycle Tyre MT CROSS Series (Ban Luar Motor)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Size2.50-17
Rim Size (inch)17
Section Width (mm)64
Tread Depth (mm)9.12
Overall Diameter (mm)568.0
Rim Approved1.6
Tire TypeTube Type
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0101:2012 No : 824 240041

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan