Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 110x57x91 |
|---|---|
| Standby/Calling time (hour) | 100/7 |
| Outdoor/Indoor Range (m) | 300/50 |
| Backlit Display | Blue Backlit |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PABX PANASONIC SINGLE LINE KX-TS885 masuk dalam kategori Telephone Panasonic Single Line / Analog dengan kualitas yang sangat baik dan sangat mudah digunakan untuk di rumah atau di kantor. Memiliki fitur speed dial yang dapat menampung 20 nomor sehingga memudahkan untuk menghubungi nomor-nomor penting dengan hanya menekan satu tombol saja, Hands-free Speaker Phone, dan mempunyai caller ID. Telepon yang diintegrasi dengan sistem kombinasi fungsi dan design untuk memenuhi kebutuhan jaringan bisnis yang luas. Sistem Telepon Terpadu menggabungkan fungsi dan desain ke memenuhi berbagai macam bisnis situasi. Semua fungsi yang dibutuhkan dirancang berdasarkan khusus spesifikasi bisnis dan pastikan operasi sangat mudah.
Description
Are you looking for a colorful phone that will easily fit in any interior, all the while being efficient and easy to use ? The Alcatel S250 is exactly what you need ! You will be charmed by its perfect finish, with a unique design that brings out character in your home. The Alcatel S250 hands-free function allows you to easily share your conversations with just the touch of a finger, giving you a complete freedom of movement Other useful features of your Alcatel S250 include the backlit display, ensuring visual comfort and the presentation of the name and number* to see who is calling. Your phonebook with a capacity of 50 names and numbers will allow you to call your favorite contacts with great simplicity and thanks to the detailed call log, you will be able to browse up to the last 10 missed calls. Alcatel S250 is available in several colors and in Duo (black) and Trio (black, white-gray, white-blue) versions
Fitur
KX-TS885 memiliki fitur fungsi yang sangat diperlukan, handset yang nyaman, LCD 3-line yang nyaman, Caller ID dan 2- Langkah Tilt Angle. 10 One-touch speed dial numbers sangat ideal untuk menyimpan nomor darurat atau yang sering dihubungi. Anda juga bisa menyimpan dan mengambil 20 nomor telepon untuk Speed Dial dengan dua sentuhan. Sebanyak 30 nomor Speed Dial akan menghemat waktu Anda. KX-TS885 cocok untuk layanan Caller ID. Layar LCD 3-Line Anda bisa tahu siapa yang menelepon sebelum kamu menjawab. - Hands-Free Speakerphone - Extra-Long 15.6inch Curl Cord - 30 One-Touch Dialer Stations: 10 One-Touch & 20 Two-Touch - Dial Lock - Redial (Last 20 numbers Dialed) - Full Hands-free Speakerphone - Caller ID compatible - 50-Station phonebook - 20-one-touch / 10-speed dialer - 2-step tilt angle - Headset jack - Voicemail service compatibleFeature
- 50 name and number directory to easily contact your favourite correspondents - Detailed call log to check missed calls - Handsfree function - 50 name and number directory - Log of the last 10 incoming calls*Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
