LOCTITE Threadlocker 277 50ml EN/CH/JP (Lem Baut)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Agency Approvals / SpecificationsMIL-S-46163A for existing designs
Chemical Basis/BaseMethacrylate
ColorRed
Fixture Time25-279 min.
Full Curing Temperature (°C)77
Key CharacteristicsThixotropic
Breakaway/Prevail Torque (N m)35/15
Chemical TypeDimethacrylate ester
Cure Time (minute/hour)(Fixture/Cure Strength) 10/24
Fixture Time Steel (minute)30
Maximum Thread SizeUp to M20
Size (ml)50
Temperature Range (°С)- 55 to 150
Temperature Resistance (°C)150
Type of ProductThreadlocking Adhesive
Viscosity6000 - 8000 mPa.s (cP) Brookfield
Viscosity Temperature (°F)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait