Mitsuboshi Standard V-Belt Type-E (500 to 599inch)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp529.900
Spesifikasi
TypeC
SizeNon Standard
Belt Width (mm)22
MaterialRubber
Belt Height (mm)14
Angle (°)40
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)180 (140)
Distance Down to Pitch Line (mm)7.0
Pitch Width (mm)16.9
Working Temperature (°C)-40 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan