Maxima EX Swingfile

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Available Tool Size (mm)2-4.7
Speed (rpm)8000
Maximum Torque (N-cm)9.8
Rated Input Voltage (V) 0-30 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Swingfile EX208 a unique sideways reciprocating action with a choice of speed and stroke is perfect for polishing base areas in deep cavities, corners and deep slots. The handpiece EX208 consists of head JP11 and motor EX20. The detachable motor EX20 can be used with interchangeable heads.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan