Maxima EX Rotary Handpieces (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Standard Collet Size (mm)2.35, 3
Special Collet Size (mm)3.175
Rated Input Voltage (V) 0-30 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rotary Handpiece Two-piece construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan