Maxima EX Pengontrol Mesin Bor 50/61Hz

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Output voltage (V)230
Dimensions (W x D x H) (mm)200x180x110
Frequency (Hz)50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dual power pack type EX-120/230 with two output stations controller enables to make smooth operation by built-in micro computer. This controls best torque for each motor automatically. Available in 120V or 230V AC, 50/60Hz.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan