Maxima EX Angle Rotary

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Maximum Shaft Output (W)49
Standard Collet Size (mm)2.35, 3
Special Collet Size (mm)3.175
Maximum Torque (N-cm)8.8
Rated Input Voltage (V) 0-30 DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for polishing of round and flat surface. The handpiece EX216 consists of head JR21 and motor EX21. The detachable motor EX21 can be used with interchangeable heads.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan