MULTI ROOF Genteng Metal Classic

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Sheet2x5
per 1m²1.3sheet
Raw materialAZ150, TCT
Effective Length (mm)770
Effective Width (mm)1000.0
Batten Distance (mm)385.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Multi Roof hadir dengan Multi Stone dan Multi Color. Genteng metal Multi Roof tahan lama warnanya karena berbahan dasar Colorbond. Atap genteng metal Multi Roof dicat dengan teknologi termutakhir sehingga Anda tidak perlu khawatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Total Coating Thickness (TCT) sebesar 0,40 mm. Genteng metal Multi Roof kuat terpercaya karena berbahan baja berlapis Zinc, Aluminium dan bahan-bahan lain yang tahan karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi rumah dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi keindahan dan kualias atap sebagai mahkota bangunan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan