PFERD TC Burrs Set CUT3P 1512HM (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12
TypeTc Burr Set
ApplicationDeburring, Contouring
Dimensions (cm)14.8x10x4.2
Shank Diameter (mm)6
ItemTC Burrs Set
Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS SET 1512HM C3P 801338 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar Varies . Burrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat in i biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit The sturdy plastic box protects the tools from damage. The tools are stored safely in the box with the burrs secured at the shanks. Five further, empty insert points are available for other burrs.
Feature
Includes the five most common shapes with burr diameter 12 mm and the universal cut 3 PLUS. Suitable for the most common requirements and applications in workshop areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan