PFERD Needle File CUT0 2406 140mm

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Length (mm)140
ApplicationSmallest Surfaces
ShapeFlat
TypeFlat Needle
Dimensions (cm)14x0.51x0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FLAT NEEDLE FILE 140MM CUTS0 237458 adalah ki kir dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Kikir< /b> merupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baj a karbon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda k erja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir m erek PFERD ini memiliki panjang 140 MM merupakan Kikir yan g berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perbengkelan maupun workshop.
Feature
PFERD files are ideally suitable for work on the smallest surfaces, breakthroughs, geometries, profiles and radii.Due to their forged tang, these files can be used with or without a needle file handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan