PFERD Abrasive Band Grit150 GSB0810A

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Diameter (mm)8
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Grit Size150
Dimensions (cm)1x1x1
ApplicationFine Grinding
TypeCylindrical Band
Maximum Speed (rpm)55000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
147658 GSB0810/ KSB0810 SPIRAL 8X10 #150 adalah amplas berbentuk spiral yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja. < b>Amplas spiral ini bisa digabungkan dengan holder amplas untuk peng gunaannya. Amplas spiral ini mempunyai ukuran 8x10 MM dengan ke cepatan yang direkomendasikan sebesar 30.000-55.000 rpm. Amplas Spira l ini bisa dipergunakan pada benda kerja dengan material logam.Am plas Spiral ini biasa digunakan di industri otomotif, foundry, dan aerospace . Benefit Available in cylindrical and conical shapes.
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general purpose; from fine to finest grinding on metals and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan