PFERD Combidisc Grit36Forte CD38A

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Grit Size36
Diameter (mm)38
TypeAbrasive Disc A
Arbor (mm)6x40
Dimensions (cm)3.8x3.8x0.5
ApplicationMetal
ItemSanding Disc
Abrasive MaterialAluminium Oxide A-Forte
Maximum Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE DISC 36 CD38A-FORTE 266076 adalah ampla s berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive d isc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, a mplas disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat dari material Aluminium Oxide A-Forte dengan ukuran 38 MM .Amplas di sc ini biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu penghalusan permukaan.
Feature
The aluminium oxide A-Forte type is universally suitable on all metals. High abrasive performance, cool grinding, long tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan