PFERD Combidisc Grit36 CD38A (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
ApplicationMetal
Arbor (mm)6x40
TypeAbrasive Disc A
Diameter (mm)38
Dimensions (cm)3.8x3.8x0.5
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Grit Size36
ItemSanding Disc
Maximum Speed (rpm)16000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE DISC CD38A GRIT 36 355749 adalah amplas berbentuk lingkaran/disc untuk proses penghalusan.Kertas abrasive di sc ini cocok untuk komponen logam dan material benda kerja lain, amp las disc ini mempunyai kecepatan maksimum 16000 Rpm dengan kelebihan t idak menghasilkan panas yang berlebihan. Amplas disc ini dibuat d ari material Aluminium Oxide A dengan ukuran 38 MM .Amplas disc i ni biasa digunakan di bengkel dan industri sebagai alat bantu penghalusa n permukaan.
Feature
The Aluminium oxide A type is suitable for general use on metals and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait