PFERD Rotary Cutters CUT3 HSS-K-1020/6

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Length (mm)60
ApplicationDeburring
TypeHSS Rotary Cutters
Dimensions (mm)60x10x10
Burr ShapePointed Tree
Diameter (mm)10
Shank Diameter (mm)6
Maximum Speed (m/minute)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROTARY CUTTERS #3 HSS-K-1020/6 059425 adalah ala t yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau pengelasan . Rotary cutter ini berfungsi untuk menghaluskan sisa pengerjaan permesinan pada benda kerja.Rotary cutter ini mempun yai ukuran 10 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 100 M/Min . Rotary cutter ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highly aggressive Can be used in the low rotational speed range Very stable teeth, due to toughness of the high speed steel (HSS)
Feature
HSS rotary cutters are particularly suitable for deburring, chamfering, cleaning cast material and work on aluminium due to their special tooth geometry and high production quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan