PFERD Diamond Wheel 1A1R GAD (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)17.8x0.2x0.2
ApplicationHard Materials
TypeElectroplated Bond

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND CUT OFF D1A1R 178-2-22.23 806050 adalah batu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan mate rial kaca/keramik dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uku ran 0 dengan kecepatan yang maksimal 0. Batu gerinda ini dibuat d engan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pa njang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fo undry, dan bengkel . Benefit Very long tool life Ideal for work on deep-lying areas becauseof the constant tool diameter Easy and quick elimination ofburning-in Minimized dust formation due to wearresistant coating a nd coarse chips
Feature
Electroplated diamond cut-off wheels with Diamond cut-off wheelsgrit size D 852 are exceptionally well-suited to machine grey cast ironand nodular cast iron Shorter work time due to the coating type Reduction in unproductive idle times because dressing and profiling are not required Reduction in tool costs due to the monolayer coatingand the possibility of recoating Individual too l profiles Constant tool geometry due to the monolayer coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait