PFERD Grinding Wheel E178-7A24LPSF

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Diameter (mm)178
TypePS Forte
Dimensions (mm)178x7x7
Burr ShapeWheel
Arbor (mm)22.23
Thickness (mm)7.2
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
ApplicationSurface Grinding
Length (mm)178
ItemGrinding Wheel
Maximum Speed (rpm)8600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDING WHEEL E178-7A24LPSF 640999 adalah mata gerinda yang ergonomis dimana material gerinda lebih rendah debu, minim getaran dan pemotongan material lebih cepat.Mata gerinda ini dipa kai untuk angle grinder dan biasa digunakan untuk menggerinda permukaa n, sisa pengelasan, proses chamfer dan fillet benda kerja dengan materia l besi atau stainless steel.Mata gerinda ini mempunyai dimensi 17 8 X 7 X 7 MM dengan ukuran diameter 178 mm.Mata gerinda ini beker ja dengan putaran 8600 rpm sehingga cocok digunakan pada industri, ben gkel, dan konstruksi. Benefit General purpose tool of hardness grade L. PFERD product characterized by aggressive grinding performance and long tool life. A combination tool for steel and stainless steel that optimizes inventory management.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Manufactured without addition of ferrous, sulphurous or chlorinated fillers. Workpiece materials: Steel, stainless steel (INOX) Application: Surface grinding, work on weld seams, chamfering, fillet weld grinding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan