PFERD Tc Burrs CUTALU ZYAS1225/6

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ApplicationCoarse, Fine Stock Removal
Shank Diameter (mm)6
Diameter (mm)12
Length (mm)25
Burr ShapeCylindrical
TypeCylindrical Shape
Dimensions (cm)6.5x1.2x1.2
Maximum Speed (m/minute)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUNGSTEN CARBIDE BURRS ZYAS1225/6 533345 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang at au sisa pengelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungs i untuk menghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehingga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs in i mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 1100 M/ Min . Burrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Extremely high stock removal performance. Large chips. Reduced material adhesion. Long tool life and smooth running.
Feature
Cylindrical burr according to DIN 8032 withcut conforming to DIN 8033. Shape ZYAS with cut on the circumference and end. Machining of stainless steel (INOX), steel < 60 HRC and high-temperatureresistant materials such as nickel-based and cobalt-based alloys High stock removal with short chips Goo d surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan