PFERD Hand Brush HBG10 ST0.30SG (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
TypeScratch Brushes
Dimensions (cm)26.5x2.5x2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BRUSH SCRATCH HBG10 ST0.30SG 153727 adalah alat yang digunakan untuk menyikat permukaan benda kerja atau bagian celah pa da benda kerja.Sikat kawat ini biasa digunakan sebagai alat pembe rsih karat, pembesihan dari kotoran, atau menyikat sisa pengelasan . < b>Sikat kawat ini terbuat dari material besi yang flexibel sehingga dapat mengikuti kontur dari permukaan benda kerja. Ukuran dimensi sik at kawat ini adalah 26.5 X 2.5 X 2.5 CM dengan diameter kawat 0.3 mm sehingga sangat cocok digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi< /p>. Benefit Ideally suited for cleaning work in hard-toreach areas e.g. angles, corners and pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan