PFERD Abrasive Band Grit150 GSB0610A

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10x22x22
Length (mm)10
ApplicationFine Grinding
TypeSpiral Band GSB
Grit Size150
Diameter (mm)6
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
ItemSpiral Band
Maximum Speed (rpm)55000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND GRIT150 GSB0610A adalah amp las berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada benda kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan per mukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dibu at dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 6 mm d engan kecepatan maksimum 55000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of variousgrit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow t he drum to expandduring grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A specialmanufacturing method ensures an outstanding too l life, even inheavy-duty use. Particularly high stock removal an d very aggressive abrasive action.
Feature
Weld removal on steel constructions. Fine grinding work in tank and process equipment construction. Rework in assembly and repair projects. Working on edges and contours in aircraft engin e construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan