PFERD Fan Grinder Grit180 F5030/6A (Amplas Gagang)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ApplicationMetal
TypeFan A
Thickness (mm)30
Grit Size180
Dimensions (cm)7x5x5
Arbor (mm)6
ItemFan Grinder
Diameter (mm)50
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Maximum Speed (rpm)15200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FAN GRINDER F5030/6A180 292877
Feature
The aluminium oxide A type are universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan