PFERD Grinding Wheel E178-7Za24RSGP (Batu Gerinda Poles)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ApplicationSurface Grinding
Thickness (mm)7.2
Burr ShapeWheel
Arbor (mm)22.23
Diameter (mm)178
ItemGrinding Wheel
TypeSG Plus
Length (mm)178
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Dimensions (mm)178x7x7
Maximum Speed (rpm)8600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDING WHEEL E178-7ZA24RSGP 640937 adalah mata gerinda yang ergonomis dimana material gerinda lebih rendah debu, minim getaran dan pemotongan material lebih cepat.Mata gerinda ini dip akai untuk angle grinder dan biasa digunakan untuk menggerinda permuka an, sisa pengelasan, proses chamfer dan fillet benda kerja dengan materi al besi atau stainless steel.Mata gerinda ini mempunyai dimensi 1 78 X 7 X 7 MM dengan ukuran diameter 178 mm.Mata gerinda ini beke rja dengan putaran 8600 rpm sehingga cocok digunakan pada industri, be ngkel, dan konstruksi. Benefit Special-purpose tool of hardness grade R. For professional work meeting the highest standards. PFERD product characterized b y aggressive grinding performance and outstanding tool life.
Feature
Abrasive: Zirconia alumina/aluminium oxide ZA Workpiece materials: Steel Application: Work on weld seams, chamfering, deburring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan