PFERD TC Burrs CUT3P KUD0605/3

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)3
ItemTC Burrs
Dimensions (mm)35x6x6
ApplicationHigh Stock Removal
Diameter (mm)6
TypeMiniature Burrs
Burr ShapeBall Shape
Length (mm)5
Maximum Speed (rpm)48000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS KUD0605/3 C3P 049815 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 6 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 48000 Rpm . Burr s ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat i ni biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Ball Shape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan