PFERD Flap Wheel Grit 60 FR16550/25.4A (Amplas Flap)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)16.5x5x16.5
TypeFlap A
Arbor (mm)25.4
Diameter (mm)165
Thickness (mm)50
Abrasive MaterialAluminium Oxide
ApplicationMetal
Grit Size60
Maximum Speed (rpm)5700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
469781 FR16550A60 FLAP WHEEL 165X500
Feature
The aluminium oxide A type is universally suitable for all metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan