PFERD Rubber Drum Holder GK0810/3

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)5x0.8x0.8
Diameter (mm)8
TypeCylindrical
Maximum Speed (rpm)55000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RUBBER DRUM HOLDER GK0810/3 146767 adalah alat y ang digunakan untuk memegang cap amplas permukaan . Holder amplas ini berfungsi sebagai pegangan cap amplas sehingga amplas dapat digunak an dengan optimal pada benda kerja.Holder gerinda ini terbuat d ari material karet dengan diameter 8 MM sehingga cap amplas dapat mereka t dengan baik. Holder gerinda ini mempunyai kecepatan 55000 rpm d an biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Rubber drum holders marked H" are the harder type and permit grinding at higher contact pressures. Due to their reduced elasticity they are more suitable for edge grinding."
Feature
The minimum speeds stated here are not valid if diamond abrasive sleeves are being used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan