PFERD Tc Burrs CUT3 RBF1225/6

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12
TypeTree Shape
Burr ShapeTree
Shank Diameter (mm)6
Length (mm)25
ApplicationCoarse, Fine Stock Removal
Dimensions (cm)6.5x1.2x1.2
Maximum Speed (m/minute)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS CUT3 RBF1225/6 47750 adalah alat yang d igunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pen gelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk men ghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehin gga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunyai ukuran 12 mm dengan kecepatan putar maksimum sebesar 600 M/Min . Bur rs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit Highest stock removal performance. Very long tool life. Reduced wear of the drive system.
Feature
Machining of cast iron, steel < 60 HRC, stainless steel (INOX), nickel-based alloys and titanium alloys High stock removal Good surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait