PFERD TC Burrs CUT3P ZYAS1025/6

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
TypeStandard Shapes
Diameter (mm)10
Dimensions (mm)65x10x10
ItemCylindrical TC Burrs
Burr ShapeCylindrical
ApplicationHigh Stock Removal
Length (mm)25
Shank Diameter (mm)6
Maximum Speed (rpm)29000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TC BURRS ZYAS1025/6 C3P 045374 adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan sisa pengerjaan seperti lubang atau sisa pe ngelasan pada permukaan benda kerja. Burrs ini berfungsi untuk me nghaluskan sisa pengerjaan permesinan/pengelasan pada benda kerja sehi ngga benda kerja menjadi lebih halus dan rapih.Burrs ini mempunya i ukuran 10 MM dengan kecepatan putar maksimum sebesar 29000 Rpm . Bu rrs ini mempunyai kelebihan pemakanan material yang cepat dan alat ini biasa digunakan di bengkel,industri, atau rumah tangga. Benefit High Stock Removal
Feature
Cross Cut, Cylindrical Shape With End Cut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait