PFERD Combidisc Grit60Forte CD50A

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)50x50x20
TypeCombidisc
ApplicationMould Making
Diameter (mm)50
ItemSanding Disc
Grit Size60 Forte
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Maximum Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMBIDISC GRIT60FORTE CD50A 266137 adalah gerind a poles yang sering digunakan untuk proses finishing yang bersifat high gloss. Gerinda poles ini dibentuk dari material yang flexible dan menghasilkan hasil poles yang baik pada material. Gerinda poles ini juga biasa digunakan dengan pasta gerinda sebagai penghalus tambah an. Gerinda poles ini mempunyai ukuran diameter 50 mm dengan kece patan maksimum sebesar 8000-13000 rpm. Gerinda poles ini biasa di gunakan pada bengkel painting atau industri otomotif. Benefit Easy to use. Rapid tool change. Firmly secured disc. < li> Disc does not become detached under infl uenceof heat. Vibration-free operation due to perfectlycentralized tool. Too ls from 20-75 mm dia. in various grit types and sizes.
Feature
Tool and mould making, modelling. Mechanical engineering, automotive applications. Aerospace industry. Jet engine construction and maintenance. Construction of tanks, pressure vessels and process equipment (e.g. for the foodstuff processing and chemical industry). High abrasive performance, cool grinding, lo ng tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan