PFERD Diamond File D126 DF2602

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
TypeDiamond Handy Files
ApplicationCustomer Specific Tool
ShapeHalf Round
Length (mm)215
Dimensions (cm)21.5x1x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND HALF ROUND FILE DF2602 D126 017319 adala h kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round me rek PFERD. Terbuat dari material Diamond. Bentunya lebih kecil da ri kikir biasanya. Kikir ini biasa digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja maupun memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerj a yang keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 215 M M, merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pem akaian di industri, perbengkelan maupun workshop.
Feature
Diamond handy files have a forged shank which eliminates the need for a handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan