PFERD Cutting Wheel EHT50-2.1A46PSG (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Burr ShapeWheel
ItemCut Off Wheel
ApplicationSteel Metal Cutting
Length (mm)50
Dimensions (mm)50x2.1x2.1
TypeHardness P
Diameter (mm)50
Maximum Speed (rpm)30600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CUT OFF WHEEL EHT50-2.1A46PSG 165683 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.1 MM de ngan diameter 50 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 30600 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan meng gerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wh eel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda po tong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade P for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
Feature
Abrasive: Aluminium oxide A Manufactured without addition of ferrous, sulphurous or chlorinated fillers. Workpiece materials: Steel, stainless steel (INOX), highly heat resistant steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel based alloys Application: Cutting of steel metal, sections and solid materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait