PFERD Diamond File D126 DF1112/100

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ApplicationTool Construction
TypeDiamond Machinists Files
Dimensions (cm)10x2x2
ShapeHand
Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DIAMOND FILE 100MM D126 DF1112 255117 adalah kikir dengan bentuk Datar / Flat merek PFERD. Terbuat dari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari kikir biasanya. Ki kir ini biasa digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja maupun memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yang keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 100 MM, merupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di industri, per bengkelan maupun workshop.
Feature
Diamond machinist‘s files are used among other things in large tool construction. The grit sizes D 251 are also suitable for work on FRP materials (GRP/CRP).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan