PFERD Combidisc Grit80Forte CD50A

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
ItemSanding Disc
TypeCombidisc
ApplicationMould Making
Diameter (mm)50
Dimensions (mm)50x50x20
Abrasive MaterialAluminium Oxide A
Grit Size80
Maximum Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COMBIDISC CD50A80 FORTE 266144 adalah alat yang berbentuk disc abrasiv yang sangat cocok digunakan untuk semua jenis log am metal. Alat ini mempunyai ukuran diameter 50 mm dengan grit 80. Alat ini dipakai pada angle grinder dengan kecepatan putar sebesar 8000-130 00 rpm. Amplas bulat ini mempunyai kelebihan minim getaran saat m engamplas dan debu yang dihasilkan relatif sedikit. Alat ini sangat dire komendasikan untuk menghaluskan permukaan aluminium seperti sisa permesi nan dan pengelasan.Amplas bulatsering digunakan di industri, pa brik, bengkel . Benefit Easy to use. Rapid tool change. Firmly secured disc. < li> Disc does not become detached under infl uenceof heat. Vibration-free operation due to perfectlycentralized tool. Too ls from 20-75 mm dia. in various grit types and sizes.
Feature
Tool and mould making, modelling. Mechanical engineering, automotive applications. Aerospace industry. Jet engine construction and maintenance. Construction of tanks, pressure vessels and process equipment (e.g. for the foodstuff processing and chemical industry). High abrasive performance, cool grinding, lo ng tool life.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait